F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ハンドリーマ
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05081195
品番
HR2.070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,030
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.07
刃長(mm)
30
全長(mm)
60
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
3
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05081195
HR2.070
04104782
HR2.070
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました