曜日別特売
KT-G0960TN-RO ミーティングテーブル 共巻 棚なし KTシリーズ ニシキ工業 05082011

KT-G0960TN-RO ミーティングテーブル 共巻 棚なし KTシリーズ ニシキ工業 05082011
KT-G0960TN-RO ミーティングテーブル 共巻 棚なし KTシリーズ ニシキ工業 05082011

ミーティングテーブル 共巻 棚なし KTシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様●カラー:天板/ローズ、脚部/ゴールド●サイズ(W×D×H):900×600×700mm●重量:9.8kg●材質:天板・表面材/メラミン化粧板、エッジ/共巻 28mm厚、脚部/スチールパイプ(□26)焼付塗装 アジャスター付●完成品注文コード05082011品番KT-G0960TN-RO
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

4本脚を折りたたみコンパクトに収納が可能な会議テーブルです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は一体感のある共巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。

仕様●カラー:天板/ローズ、脚部/ゴールド●サイズ(W×D×H):900×600×700mm●重量:9.8kg●材質:天板・表面材/メラミン化粧板、エッジ/共巻 28mm厚、脚部/スチールパイプ(□26)焼付塗装 アジャスター付●完成品アズワン品番68-1970-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする