エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本×45枚) 仕様●詰替用●シートサイズ(mm):350×200●巻き長さ(m):9●捕集効率(%):33.3●厚さ(mm):0.4●初期圧力損失(Pa):26●材質:難燃ポリエステル●※CA3545専用の詰替え用ロールです 注文コード05082790 品番CAT3545
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。

仕様●詰替用●シートサイズ(mm):350×200●巻き長さ(m):9●捕集効率(%):33.3●厚さ(mm):0.4●初期圧力損失(Pa):26●材質:難燃ポリエステル●※CA3545専用の詰替え用ロールです アズワン品番68-1972-26
注意
●※CA3545専用の詰替え用ロールです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする