商品レビューを投稿する内容量1ケース(5本×50枚)仕様●詰替用●シートサイズ(mm):550×200●巻き長さ(m):10●捕集効率(%):33.3●厚さ(mm):0.4●初期圧力損失(Pa):26●材質:難燃ポリエステル●※CA5550専用の詰替え用ロールです注文コード05082808品番CAT5550
参考基準価格(税別)¥36,750販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。