18Vコードレスエアダスタ小型タイプ ブラック&ゴールド RA18DAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05083429 品番RA18DA(2XPZ)(BG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに

仕様●2段階風量調整機能付●トリガスイッチ式●LEDライト付●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池-BSL18○○、マルチボルト蓄電池(電池残量表示付)●1充電当たりの使用時間(目安):約19分(BSL36A18使用時)●最大風量((M3)/min):0.7●幅(mm):94●奥行(mm):224●高さ(mm):250●電源(V):18●充電時間:約25分(BSL36A18の場合)●電圧(V):18●風速(最大):122m/s、風速(平均):100m/s(18V出力時)●全負荷回転数(回/分):89000(18V出力時)●材質:本体:樹脂、ノズル:ゴム●セット品:エアダスタノズル、ノズルA、ノズルB、吸引アタッチメント、電池パック(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)×1個、ケース、カラープレート●コード番号:630-6365 アズワン品番68-1982-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする