仕様●2段階風量調整機能付●トリガスイッチ式●LEDライト付●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池-BSL18○○、マルチボルト蓄電池(電池残量表示付)●1充電当たりの使用時間(目安):約19分(BSL36A18使用時)●最大風量((M3)/min):0.7●幅(mm):94●奥行(mm):224●高さ(mm):250●電源(V):18●充電時間:約25分(BSL36A18の場合)●電圧(V):18●風速(最大):122m/s、風速(平均):100m/s(18V出力時)●全負荷回転数(回/分):89000(18V出力時)●材質:本体:樹脂、ノズル:ゴム●電池パック・充電器別売●セット品:エアダスタノズル、ノズルA、ノズルB、吸引アタッチメント●コード番号:630-6364
アズワン品番68-1982-39