FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー ピロー形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 15●高さ(mm): 42.5●横幅(mm): 80●重量(kg)約: 0.11●芯高(mm): 22±0.15●取付ピッチ(mm): 63±0.4●取付ボルトの呼び M6
注文コード
05083675
品番
USP002S6
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●軸径(mm): 15●高さ(mm): 42.5●横幅(mm): 80●重量(kg)約: 0.11●芯高(mm): 22±0.15●取付ピッチ(mm): 63±0.4●取付ボルトの呼び M6
アズワン品番
68-1984-53
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方