FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー ピロー形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 55●高さ(mm): 125●横幅(mm): 219●重量(kg)約: 3.4●芯高(mm): 63.5●取付ピッチ(mm): 171●取付ボルト呼び: M16
注文コード
05083691
品番
UCSP211S6
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●軸径(mm): 55●高さ(mm): 125●横幅(mm): 219●重量(kg)約: 3.4●芯高(mm): 63.5●取付ピッチ(mm): 171●取付ボルト呼び: M16
アズワン品番
68-1983-03
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方