FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー ピロー形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 30●高さ(mm): 81●横幅(mm): 165●重量(kg)約: 1.1●芯高(mm): 42.9●取付ピッチ(mm): 121●取付ボルト呼び: M14
注文コード
05083700
品番
UCSP206S6
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●軸径(mm): 30●高さ(mm): 81●横幅(mm): 165●重量(kg)約: 1.1●芯高(mm): 42.9●取付ピッチ(mm): 121●取付ボルト呼び: M14
アズワン品番
68-1982-97
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方