ステンレスピロー ピロー形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 17●高さ(mm): 46●横幅(mm): 85●重量(kg)約: 0.14●芯高(mm): 24±0.15●取付ピッチ(mm): 67±0.4●取付ボルトの呼び M6 注文コード05083709 品番USP003S6
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●軸径(mm): 17●高さ(mm): 46●横幅(mm): 85●重量(kg)約: 0.14●芯高(mm): 24±0.15●取付ピッチ(mm): 67±0.4●取付ボルトの呼び M6 アズワン品番68-1984-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする