ステンレスピロー ピロー形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 12●高さ(mm): 56●横幅(mm): 127●重量(kg)約: 0.47●芯高(mm): 30.2●取付ピッチ(mm): 95●取付ボルト呼び: M10 注文コード05083745 品番UCSP201S6
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●軸径(mm): 12●高さ(mm): 56●横幅(mm): 127●重量(kg)約: 0.47●芯高(mm): 30.2●取付ピッチ(mm): 95●取付ボルト呼び: M10 アズワン品番68-1982-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする