ステンレスピロー ピロー形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 20●高さ(mm): 54.5●横幅(mm): 100●重量(kg)約: 0.23●芯高(mm): 28±0.15●取付ピッチ(mm): 80±0.4●取付ボルトの呼び M8 注文コード05083770 品番USP004S6
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●軸径(mm): 20●高さ(mm): 54.5●横幅(mm): 100●重量(kg)約: 0.23●芯高(mm): 28±0.15●取付ピッチ(mm): 80±0.4●取付ボルトの呼び M8 アズワン品番68-1984-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする