ステンレスピロー ひしフランジ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)10 外径(mm)34 注文コード05083806 品番USFL000S6
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は内径・外径など19種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●重量(kg)約: 0.076●取付ピッチ(mm): 45±0.4●取付ボルトの呼び M6 幅(mm)60 外径(mm)34 アズワン品番68-1984-58 内径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする