FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー ひしフランジ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
17
外径(mm)
44
注文コード
05083815
品番
USFL003S6
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●重量(kg)約: 0.13●取付ピッチ(mm): 56±0.4●取付ボルトの呼び M6
幅(mm)
71
外径(mm)
44
アズワン品番
68-1984-61
内径(mm)
17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方