FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー ひしフランジ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
40
外径(mm)
94
注文コード
05083831
品番
UCSFL208S6
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●重量(kg)約: 1.4●取付ピッチ(mm): 144±0.5●取付ボルト呼び: M14
幅(mm)
175
外径(mm)
94
アズワン品番
68-1983-13
内径(mm)
40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方