FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー ひしフランジ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
45
外径(mm)
100
注文コード
05083840
品番
UCSFL209S6C
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板貫通形カバー付き。
仕様
●重量(kg)約: 1.6●取付ピッチ(mm): 148±0.5●取付ボルト呼び: M16
幅(mm)
188
外径(mm)
100
アズワン品番
68-1983-99
内径(mm)
45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方