ステンレスピロー ひしフランジ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)40 外径(mm)94 注文コード05083901 品番UCSFL208S6C
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は内径・外径など19種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板貫通形カバー付き。

仕様●重量(kg)約: 1.4●取付ピッチ(mm): 144±0.5●取付ボルト呼び: M14 幅(mm)175 外径(mm)94 アズワン品番68-1983-97 内径(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする