ステンレスピロー ひしフランジ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)50 外径(mm)106 注文コード05083910 品番UCSFL210S6C
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内径・外径など19種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板貫通形カバー付き。

仕様●重量(kg)約: 1.9●取付ピッチ(mm): 157±0.5●取付ボルト呼び: M16 幅(mm)197 外径(mm)106 アズワン品番68-1984-01 内径(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする