ステンレスピロー ひしフランジ形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)25 外径(mm)68 注文コード05083928 品番UCSFL205S6
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内径・外径など19種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●重量(kg)約: 0.61●取付ピッチ(mm): 99±0.5●取付ボルト呼び: M14 幅(mm)130 外径(mm)68 アズワン品番68-1983-10 内径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする