FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー 角フランジ形 UCSFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 55●高さ(mm): 162●横幅(mm): 162●重量(kg)約: 3.01●取付ピッチ(mm): 130x130●取付ボルト呼び: M16
注文コード
05084050
品番
UCSF211S6
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレス角フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●軸径(mm): 55●高さ(mm): 162●横幅(mm): 162●重量(kg)約: 3.01●取付ピッチ(mm): 130x130●取付ボルト呼び: M16
アズワン品番
68-1983-23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方