ステンレスピロー 角フランジ形 UCSFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 20●高さ(mm): 86●横幅(mm): 86●重量(kg)約: 0.53●取付ピッチ(mm): 64●取付ボルト呼び: M10 注文コード05084095 品番UCSF204S6D
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレス角フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き。

仕様●軸径(mm): 20●高さ(mm): 86●横幅(mm): 86●重量(kg)約: 0.53●取付ピッチ(mm): 64●取付ボルト呼び: M10 アズワン品番68-1984-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする