ステンレスピロー 角フランジ形 UCSFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 55●高さ(mm): 162●横幅(mm): 162●重量(kg)約: 3.01●取付ピッチ(mm): 130●取付ボルト呼び: M16 注文コード05084120 品番UCSF211S6D
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレス角フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き。

仕様●軸径(mm): 55●高さ(mm): 162●横幅(mm): 162●重量(kg)約: 3.01●取付ピッチ(mm): 130●取付ボルト呼び: M16 アズワン品番68-1984-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする