FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー 狭幅ピロー UCSPAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 15●高さ(mm): 57●横幅(mm): 76●重量(kg)約: 0.43●取付ピッチ(mm): 52±0.5●取付ネジ呼び M10x1.5●芯高(mm): 30.2±0.15
注文コード
05084278
品番
UCSPA202S6
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレス狭幅ピローユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●軸径(mm): 15●高さ(mm): 57●横幅(mm): 76●重量(kg)約: 0.43●取付ピッチ(mm): 52±0.5●取付ネジ呼び M10x1.5●芯高(mm): 30.2±0.15
アズワン品番
68-1983-32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方