3/22より値下げ!現場を応援

ステンレスピロー テークアップ形 UCSTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 50●高さ(mm): 117●横幅(mm): 143●重量(kg)約: 2.3●取付穴径(mm): 29 アズワン品番68-1984-43 注文コード05084339 品番UCST210S6C
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980
この商品は仕様・アズワン品番17種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレステークアップ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板貫通形カバー付き。

仕様●軸径(mm): 50●高さ(mm): 117●横幅(mm): 143●重量(kg)約: 2.3●取付穴径(mm): 29 アズワン品番68-1984-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする