EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05084363
品番
HR+3.64
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.64
刃長(mm)
40
全長(mm)
80
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
3.64
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート