ステンレスピロー テークアップ形 UCSTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 30●高さ(mm): 102●横幅(mm): 106●重量(kg)約: 1.1●取付穴径(mm): 22 アズワン品番68-1983-43 注文コード05084409 品番UCST206S6
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・アズワン品番17種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレステークアップ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●軸径(mm): 30●高さ(mm): 102●横幅(mm): 106●重量(kg)約: 1.1●取付穴径(mm): 22 アズワン品番68-1983-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする