FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー テークアップ形 UCSTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 89●横幅(mm): 89●重量(kg)約: 0.73●取付穴径(mm): 19
アズワン品番
68-1984-37
注文コード
05084436
品番
UCST204S6C
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレステークアップ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板貫通形カバー付き。
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 89●横幅(mm): 89●重量(kg)約: 0.73●取付穴径(mm): 19
アズワン品番
68-1984-37
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方