ステンレスベアリング インサート軸受 耐食ステンレス UCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 15●高さ(mm): 40●厚み(mm): 27.4●重量(kg)約: 0.1 注文コード05084506 品番UC202S6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

インサート軸受(耐食ステンレス)、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●軸径(mm): 15●高さ(mm): 40●厚み(mm): 27.4●重量(kg)約: 0.1 アズワン品番68-1983-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする