3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスベアリング インサート軸受 耐食ステンレス UCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 17●高さ(mm): 40●厚み(mm): 27.4●重量(kg)約: 0.1
注文コード
05084531
品番
UC203S6
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インサート軸受(耐食ステンレス)、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●軸径(mm): 17●高さ(mm): 40●厚み(mm): 27.4●重量(kg)約: 0.1
アズワン品番
68-1983-50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方