ステンレスピロー ピロー形 貫通カバー付き UCSPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 20●高さ(mm): 63●横幅(mm): 127●重量(kg)約: 0.6●芯高(mm): 33.3●取付ピッチ(mm): 95●取付ボルト呼び: M10 注文コード05084540 品番UCSP204S6C
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通カバー付き

仕様●軸径(mm): 20●高さ(mm): 63●横幅(mm): 127●重量(kg)約: 0.6●芯高(mm): 33.3●取付ピッチ(mm): 95●取付ボルト呼び: M10 アズワン品番68-1983-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする