UCSP206S6CD ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05084619

ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm): 30●高さ(mm): 81●横幅(mm): 165●重量(kg)約: 1.1●芯高(mm): 42.9●取付ピッチ(mm): 121●取付ボルト呼び: M14注文コード05084619品番UCSP206S6CD
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き

仕様●軸径(mm): 30●高さ(mm): 81●横幅(mm): 165●重量(kg)約: 1.1●芯高(mm): 42.9●取付ピッチ(mm): 121●取付ボルト呼び: M14アズワン品番68-1983-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする