FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 65●高さ(mm): 150●横幅(mm): 265●重量(kg)約: 5.6●芯高(mm): 76.2●取付ピッチ(mm): 203●取付ボルト呼び: M20
注文コード
05084646
品番
UCSP213S6CD
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き
仕様
●軸径(mm): 65●高さ(mm): 150●横幅(mm): 265●重量(kg)約: 5.6●芯高(mm): 76.2●取付ピッチ(mm): 203●取付ボルト呼び: M20
アズワン品番
68-1983-77
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方