ステンレスピロー 耐食印ろう付き丸フランジ形 貫通形カバー付き UCSFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 25●高さ(mm): 115●横幅(mm): 115●重量(kg)約: 0.72●取付ピッチ(mm): 63.6x63.6●取付ボルト呼び: M10 注文コード05084680 品番UCSFC205S6C
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通形カバー付き

仕様●軸径(mm): 25●高さ(mm): 115●横幅(mm): 115●重量(kg)約: 0.72●取付ピッチ(mm): 63.6x63.6●取付ボルト呼び: M10 アズワン品番68-1983-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする