FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー 耐食印ろう付き丸フランジ形 貫通形カバー付き UCSFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 100●横幅(mm): 100●重量(kg)約: 0.54●取付ピッチ(mm): 55.1x55.1●取付ボルト呼び: M10
注文コード
05084716
品番
UCSFC204S6C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通形カバー付き
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 100●横幅(mm): 100●重量(kg)約: 0.54●取付ピッチ(mm): 55.1x55.1●取付ボルト呼び: M10
アズワン品番
68-1983-78
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方