FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー ひしフランジ形 一端密閉形カバー付き UCSFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 35●高さ(mm): 85●横幅(mm): 161●重量(kg)約: 1.1●取付ピッチ(mm): 130±0.5●取付ボルト呼び: M14
注文コード
05084725
品番
UCSFL207S6D
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き
仕様
●軸径(mm): 35●高さ(mm): 85●横幅(mm): 161●重量(kg)約: 1.1●取付ピッチ(mm): 130±0.5●取付ボルト呼び: M14
アズワン品番
68-1983-94
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方