ステンレスピロー ひしフランジ形 一端密閉形カバー付き UCSFLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 50●高さ(mm): 106●横幅(mm): 197●重量(kg)約: 1.9●取付ピッチ(mm): 157±0.5●取付ボルト呼び: M16 注文コード05084750 品番UCSFL210S6D
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き

仕様●軸径(mm): 50●高さ(mm): 106●横幅(mm): 197●重量(kg)約: 1.9●取付ピッチ(mm): 157±0.5●取付ボルト呼び: M16 アズワン品番68-1984-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする