ステンレスピロー ひしフランジ形 一端密閉形カバー付き UCSFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 45●高さ(mm): 100●横幅(mm): 188●重量(kg)約: 1.6●取付ピッチ(mm): 148±0.5●取付ボルト呼び: M16 注文コード05084768 品番UCSFL209S6D
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き

仕様●軸径(mm): 45●高さ(mm): 100●横幅(mm): 188●重量(kg)約: 1.6●取付ピッチ(mm): 148±0.5●取付ボルト呼び: M16 アズワン品番68-1983-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする