FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー 角フランジ形 貫通形カバー付き UCSFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 86●横幅(mm): 86●重量(kg)約: 0.53●取付ピッチ(mm): 64●取付ボルト呼び: M10
注文コード
05084795
品番
UCSF204S6C
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレス角フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通形カバー付き
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 86●横幅(mm): 86●重量(kg)約: 0.53●取付ピッチ(mm): 64●取付ボルト呼び: M10
アズワン品番
68-1984-03
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方