ステンレスピロー 角フランジ形 貫通形カバー付き UCSFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 40●高さ(mm): 130●横幅(mm): 130●重量(kg)約: 1.63●取付ピッチ(mm): 102●取付ボルト呼び: M14 注文コード05084856 品番UCSF208S6C
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレス角フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通形カバー付き

仕様●軸径(mm): 40●高さ(mm): 130●横幅(mm): 130●重量(kg)約: 1.63●取付ピッチ(mm): 102●取付ボルト呼び: M14 アズワン品番68-1984-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする