FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー 狭幅ピロー形 UCSPAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 25●高さ(mm): 69●横幅(mm): 84●重量(kg)約: 0.63●芯高(mm): 36.5±0.15●取付ピッチ(mm): 56±0.5●取付ネジ呼び M10x1.5
アズワン品番
68-1984-24
注文コード
05084865
品番
UCSPA205S6C
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレス狭幅ピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板貫通形カバー付き。
仕様
●軸径(mm): 25●高さ(mm): 69●横幅(mm): 84●重量(kg)約: 0.63●芯高(mm): 36.5±0.15●取付ピッチ(mm): 56±0.5●取付ネジ呼び M10x1.5
アズワン品番
68-1984-24
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方