3/22より値下げ!現場を応援

ステンレスピロー 狭幅ピロー形 UCSPAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 40●高さ(mm): 97●横幅(mm): 116●重量(kg)約: 1.5●芯高(mm): 49.2±0.15●取付ピッチ(mm): 84±0.5●取付ネジ呼び M14x2 アズワン品番68-1984-27 注文コード05084960 品番UCSPA208S6C
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) 値下げ
24,980
この商品は仕様・アズワン品番14種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレス狭幅ピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板貫通形カバー付き。

仕様●軸径(mm): 40●高さ(mm): 97●横幅(mm): 116●重量(kg)約: 1.5●芯高(mm): 49.2±0.15●取付ピッチ(mm): 84±0.5●取付ネジ呼び M14x2 アズワン品番68-1984-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする