ステンレスピロー 狭幅ピロー形 UCSPAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 35●高さ(mm): 91●横幅(mm): 110●重量(kg)約: 1.3●芯高(mm): 47.6±0.15●取付ピッチ(mm): 80±0.5●取付ネジ呼び M14x2 アズワン品番68-1984-26 注文コード05084978 品番UCSPA207S6C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・アズワン品番14種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレス狭幅ピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板貫通形カバー付き。

仕様●軸径(mm): 35●高さ(mm): 91●横幅(mm): 110●重量(kg)約: 1.3●芯高(mm): 47.6±0.15●取付ピッチ(mm): 80±0.5●取付ネジ呼び M14x2 アズワン品番68-1984-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする