ms.lily シィール トートバッグ 22-5350シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-1984-92 注文コード05085145 品番22-5350-74
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

仕事のイメージを脱却した上品なハンドバッグデザインに肩がけを叶え、ビジネス必須の機能性と女性目線の収納を搭載し、持ちやすさを追求しました。お仕事でよく使うA4に対応した実用的なサイズ感。メインルームに緩衝材内包のホルダーを装備。大事なPC・タブレットを優しく保護します。脱着できる薄型ポーチ付き。ペンケース、メイクポーチ、通帳ケースなど様々な用途で便利に使えます。使いやすさを追求した背面ポケットは、女性の手が無理なく丁度入る横幅と、入れた物が飛び出しにくい十分な深さ。

仕様●サイズ:約W37×H25×D11cm●重量:約880g●素材:合成皮革●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチ アズワン品番68-1984-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする