- 四輪歩行車 シンフォニースリムBOX 島製作所 05085389

- 四輪歩行車 シンフォニースリムBOX 島製作所 05085389
- 四輪歩行車 シンフォニースリムBOX 島製作所 05085389
- 四輪歩行車 シンフォニースリムBOX 島製作所 05085389
- 四輪歩行車 シンフォニースリムBOX 島製作所 05085389
- 四輪歩行車 シンフォニースリムBOX 島製作所 05085389
- 四輪歩行車 シンフォニースリムBOX 島製作所 05085389
- 四輪歩行車 シンフォニースリムBOX 島製作所 05085389
- 四輪歩行車 シンフォニースリムBOX 島製作所 05085389

四輪歩行車 シンフォニースリムBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-1985-78
内容量1個注文コード05085389品番-
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,471
販売価格(税別)
38,610

カゴ受け付きで、買い物カゴが載せられてスーパーでの買い物が楽しくなります。バックの中にカゴ受けがあります。※載せることができるカゴの大きさは、奥行約27cm、幅が約40cmまでです。歩行車なのにコンパクトで小回りがききます。折りたためて自立し、持ち運びがしやすいです。3WAYキャスターでシーンに合わせた角度設定ができます。ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。

仕様●サイズ:475×590×790~880mm●折りたたみ時サイズ:475×405×710mm●座面サイズ:約280×300mm●座面高:約500mm●高さ調節:4段階(約30mmピッチ)●ハンドル高:約785~875mm●バッグサイズ:約270×280×180mm(外寸)●バッグ載荷重:10kg●材質:本体/アルミ(一部スチール・粉体塗装)、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、座面・バッグ/綿(PVCコーティング)、ポリエステル●重量:約6kg●耐荷重:75kg●キャスター:Φ145mm 3WAY(固定0度、左右各60度、フリー360度)●2WAYブレーキ●カゴ受け付●傘受け付アズワン品番68-1985-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする