※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PFA) ガス洗浄瓶
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
500
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05088811
品番
NR0198-003
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
PFAガス洗浄瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。
容量(mL)
500
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
220
フィルター直径(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
70
フィルター穴径(μm)
PTFEフィルター:約5~10
寸法T(Φmm)
8