幸和製作所
幸和製作所の 入浴関連
幸和製作所の 入浴介助用品
幸和製作所の 浴槽手すり
つかまり手すりW 水廻りタイプ HUHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05089047
品番
HUH11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
キッチンや洗面所、脱衣所など水廻りでの使用に適した据え置き手すり。
仕様
●セット内容:HUH09-DA/HUH09-WT-P08/HUH09-WT-P09 ●組み立て寸法:幅720×奥行560×高さ700〜800mm●グリップ高さ:700〜800mm 3ポジション●重量:17.9kg●耐荷重:100kg●材質:ベースプレート/ステンレス、手すり(パイプ)/アルミニウム合金・塩化ビニル樹脂・エラストマー、ベースマット/合成ゴム●防カビ加工●組み立て式●介護保険貸与対象品
アズワン品番
68-1998-78