※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PFA) ガス洗浄瓶
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
250
100
¥25,980
250
¥30,980
500
¥36,980
1000
¥51,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05089407
品番
NR0198-002
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
PFAガス洗浄瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。
容量(mL)
250
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
170
フィルター直径(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
60
フィルター穴径(μm)
PTFEフィルター:約5~10
寸法T(Φmm)
6