10/25より値下げ!現場を応援
NR0105-004 C-Porous (シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ ePTFE フロンケミカル 05089486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-Porous (シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ ePTFE

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可特別運賃34日以内出荷とは
外径(Φmm)33.4
内径(Φmm)26.4
内容量1個注文コード05089486品番NR0105-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)値下げ
¥11,980

PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です

内径(Φmm)
26.4
外径(Φmm)
33.4
長さ(mm)
500
肉厚(mm)
3.5
気孔率(%)
80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする