10/25より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
C-Porous (シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ ePTFE
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
特別運賃
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
20.7
20.7
33.4
内径(Φmm)
13.7
13.7
26.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05089529
品番
NR0105-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
10,980
バスケットに入れる
PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です
内径(Φmm)
13.7
外径(Φmm)
20.7
長さ(mm)
500
肉厚(mm)
3.5
気孔率(%)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100