曜日別特売
NR0198-001 フッ素樹脂(PFA) ガス洗浄瓶 フロンケミカル 05090080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PFA) ガス洗浄瓶

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード05090080品番NR0198-001
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

PFAガス洗浄瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。

容量(mL)
100
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
140
フィルター直径(Φmm)
20
寸法C(Φmm)
48
フィルター穴径(μm)
PTFEフィルター:約5~10
寸法T(Φmm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする